{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 48 mm | |
| effektivt antal skär Zeff | 2 | |
| Skaftform | weldon-skaft | |
| Antal vändskärsplattor | 4 | |
| Spårhöjd ap | 22 mm | |
| Spänndiameter d1 | 27 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 58 mm | |
| totallängd Ltot | 130 mm | |
| Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
| Passande vändskär | XNMU130608 | |
| Hörnfasvinkel | 90 grad | |
| tillverkarens beteckning | ETS D48-22-W32-XN13 | |
| Produktslag | Spårfräs |
| Artikelnummer | 227700 48/2 | |
| EAN/GTIN | 7291075332872 | |
| Tillverkarens nummer | 3106543 |