• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

BDMT 170404 ER-JS, CA6535, Typ: S

Art-nr.: 227564 S
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
80 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär BDMT 170404 ER-JS
Typ S
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA6535
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,07 − 0,13 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 227564 S
EAN/GTIN 4960664686216
Tillverkarens nummer TMA00338
Tillverkare/ansvarig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
30
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D.
Exakt 90° upp till ap = 9 mm.