BDMT 170404 ER-JS, CA6535, Tipo: S

N.º do artigo: 227564 S
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
80 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível BDMT 170404 ER-JS
Tipo S
‌Raio do canto 0,4 mm
Tipo CA6535
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,07 − 0,13 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 227564 S
EAN/GTIN 4960664686216
Número do fabricante TMA00338
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
30
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.
90° exatos até ap = 9 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados