• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

BDMT 170404 ER-JS, CA6535, Type: S

Artikelnummer: 227564 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BDMT 170404 ER-JS
Type S
Hoekradius 0,4 mm
Soort CA6535
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,07 − 0,13 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227564 S
EAN/GTIN 4960664686216
Nummer fabrikant TMA00338
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
240
RVS > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
30
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.
Exact 90° tot ap = 9 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan