Hörnfräs 90° MEV 20/2L mm

Art-nr: 226400 20/2L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Rampning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Rampning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 6 mm
Utkragningslängd L1 40 mm
totallängd Ltot 150 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
⌀ D3 15 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 35 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 38 mm
Rampningsvinkel αmax 0,8 grad
Rampningslängd L för αmax 14,25 mm
Passande vändskär TOMT060508
Vändskärsskruv 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 226400 20/2L
EAN/GTIN 4960664914197
Tillverkarens nummer THN08493

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsfräs med nyutvecklat trekantigt vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen