Högmatningsfräs MFH mikro 10/2 mm

Art-nr: 221943 10/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 10 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 6 mm
maximalt sågdjup ap max 0,5 mm
totallängd Ltot 17 mm
Fästgänga M M6
spiralfräsning ⌀ Dmin 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 18 mm
Rampningsvinkel αmax 2,25 grad
Rampningslängd L för αmax 5,1 mm
Passande vändskär LPGT 0102..
Vändskärsskruv 229722 (6IP; 0,6Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221943 10/2
EAN/GTIN 4960664806706
Tillverkarens nummer THN08322

Benämning

Utförande:

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär