X.LT...ER-D41 06 mm

Art-nr: 221938 06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    324,49  SEK / st.
  • Från 10st.
    270,45  SEK / st.
på begäran
I lager
36 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XPLT060308-ER-D41
Vändskärsstorlek 06
Typ UNI
Hörnradie 0,8 mm
Sort X500
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,37 mm
Matning fz per tand 0,15 mm - 1 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221938 06
EAN/GTIN 4059782505988
Tillverkarens nummer 5654397

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare