SNHX 1207 neutral INOX

Art-nr: 218621 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    378,66  SEK / st.
  • Från 10st.
    315,53  SEK / st.
på begäran
I lager
216 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNHX 1207
Typ INOX
Sort HB7535
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,13 mm
plattans tjocklek 7 mm
För spårbredd ap 12 / 16 mm
Fasbredd 0,25 mm
Antal byten/skär 4
Beläggning belagd
skärtjocklek E 7,94 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218621 INOX
EAN/GTIN 4045197532213

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare