GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1207, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ INOX

Artikel-Nr.: 218621 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    29,88 € / Stück
  • ab 10 Stück
    24,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 1207
Typ INOX
Sorte HB7535
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,13 mm
Plattenstärke 7 mm
für Schlitzbreite ap 12; 16 mm
Fasenbreite 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Beschichtung beschichtet
Plattenstärke E 7,94 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218621 INOX
EAN / GTIN 4045197532213

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter