Natražni upuštač 180 ° 20 mm

Artikl br.: 217180 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ upuštanja D 20 mm
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Broj oštrica Z 1
Minimalni ⌀ dmin 13 mm
Duljina izboja L1 67 mm
L2 52 mm
L3 45 mm
⌀ vijenca d1 25 mm
Programska dimenzija e 3,8 mm
Ukupna duljina 117 mm
⌀ drške Ds h6 20 mm
Izvedba drške Whistle Notch
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 260142
Vijak za izmjenjivu pločicu 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Upuštači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217180 20
EAN / GTIN 4045197196910

Opis

Izvedba:

S jednom reznom oštricom (z = 1).

Napomena:

Dimenzija e = programska dimenzija (informacija se nalazi na kraju stranice).
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s bitom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    maks. ⌀ upuštanja D (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu