KOMET® vändskär P25M 14-6603

Art-nr: 216700 14-6603
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    270,67  SEK / st.
  • Från 10st.
    225,58  SEK / st.
på begäran
I lager
277 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Hörnradie 0,4 mm
Sort P25M
Skärmaterial VHM
ISO-kod vändskär TOHX 090204 EN
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216700 14-6603
EAN/GTIN 4047109073104
Tillverkarens nummer W30 14660.3303

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med spår runt om.
Med ökad släppningsvinkel för förbättrad släppning. Släppningsvinkel 15°.

Passar till:

Försänkare nr 216600 och 216620.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare