LOEU 130708 R-L INOX

Art-nr: 215139 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    369,56  SEK / st.
  • Från 10st.
    307,93  SEK / st.
på begäran
I lager
5 273 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär LOEU 130708 R-L
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,14 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215139 INOX
EAN/GTIN 4045197866875

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
95
Ti > 850 N/mm²
S
45
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 8 mm

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare