XNEX 080608 UNI

Art-nr: 215112 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    276,02  SEK / st.
  • Från 10st.
    230,05  SEK / st.
på begäran
I lager
2 736 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XNEX 080608
Typ UNI
Sort HBM20
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 4 mm
Antal byten/skär 6
Beläggning CVD
Hörnradie 0,8 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215112 UNI
EAN/GTIN 4062406103101

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig 2×3-skärs hårdmetallvändskärsplatta för hörnfräsoperationer.
6 eggar svarar för god ekonomi genom lågt pris per egg.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare