{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 4 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Passande vändskär | XNEX 0806.. | |
Skruvsats förvändskär | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215102 100/8 | |
EAN/GTIN | 4062406088217 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° 100/8 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
6 430,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
8 537,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning | Hörnfräsning |
Passande vändskär | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Skär-⌀ DC | 100 | 100 |
Inställningsvinkel κ | 90 | 90 |
maximalt sågdjup ap max | 4 | 4 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden |