XNEX 080608 UNI

Artiklové číslo: 215112 UNI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    600,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    500,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 736 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XNEX 080608
Typ UNI
Typ HBM20
Řezný materiál TK
Maximální hloubka řezu ap max 4 mm
Počet výměn/řezání 6
Povlak CVD
Rohový rádius 0,8 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215112 UNI
EAN / GTIN 4062406103101

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
280
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
Ocel < 1400 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Oboustranná 2×3břitá vyměnitelná břitová destička z tvrdokovu pro rohové frézování.
6 břitů zajišťuje vysokou hospodárnost díky nízké ceně za jeden břit.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů