XNEX 080608 ST1400

Art-nr: 215186 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    349,75  SEK / st.
  • Från 10st.
    291,46  SEK / st.
på begäran
I lager
2 980 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XNEX 080608
Typ ST1400
Sort HB7515
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 4 mm
Matning fz per tand 0,21 mm
Vändskärstjocklek S 6.35 mm
Antal byten/skär 6
Beläggning CVD
Hörnradie 0,8 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215186 ST1400
EAN/GTIN 4062406392253

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
270
Stål < 1100 N/mm²
P
250
Stål < 1400 N/mm²
P
230
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

6 eggar svarar för god ekonomi genom lågt pris per egg.
Dubbelsidig 2×3-skärs hårdmetallvändskärsplatta för hörnfräsoperationer.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare