SOMT 120508 PDER ST1400

Art-nr: 214868 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    225,79  SEK / st.
  • Från 10st.
    188,24  SEK / st.
på begäran
I lager
1 520 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOMT 120508 PDER
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7510
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,22 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214868 ST1400
EAN/GTIN 4045197608659

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
240
Stål < 1400 N/mm²
P
180
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare