GARANT Softcut® HSI liten delning 50/5 mm

Art-nr: 214857 50/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
maximalt sågdjup ap max 10 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär SO.. 1205..
Skruvsats förvändskär 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214857 50/5
EAN/GTIN 4045197553454

Benämning

Utförande:

God balans tack vare individuell verktygsgeometri. Ytterst stabilt vändskärsutförande för optimal matning. Vändskäret fixeras med specialskruv med hög skärhållfasthet.

Användningsdata:

För enastående ytkvalitet. Gradfri fräsning.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.
Vid ae > 0,5×D minskas ap till max 6 mm.
För exakt 90° hörn, välj ap = 8 mm.
För att alla 4 skäreggar ska kunna användas måste vändskäret alltid vridas i angiven riktning (moturs).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen