SOMT 120508 PDER ST1400

Prekės Nr.: 214868 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,82 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 520 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT 120508 PDER
Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7510
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,22 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 5,56 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214868 ST1400
EAN / GTIN 4045197608659

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
240
Plienas <1400 N/mm²
P
180
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Naujausia danga, sauganti plokštelę nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai