RPKT 10T3MOT INOX

Art-nr: 212040 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    128,45  SEK / st.
  • Från 10st.
    107,14  SEK / st.
på begäran
I lager
6 973 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RPKT 10T3MOT
Typ INOX
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,15 mm
Antal byten/skär 6
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212040 INOX
EAN/GTIN 4062406390341

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
För att alla sex skären ska kunna användas får ap = 2,5 mm inte överskridas.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare