Testa per fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Steel SlotMachine 12 mm

Codice art.: 210290 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Profilo fresa: NR
  • Numero taglienti Z: 5
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel; TopCut
⌀ Tagliente D 12 mm
Tipo HB730
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Profilo fresa NR
Numero taglienti Z 5
Angolo dell’elica 42 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Passaggio interno per LR no
Dimensione attacco 12 mm
Attacco adatto GARANT TopCut
Lunghezza della testina l 22 mm
Lunghezza taglienti L2 15 mm
Lunghezza complessiva L 30,1 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,6 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,065 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,09 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210290 12
EAN / GTIN 4045197891440

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
Acciaio < 55 HRC
H
50
Acciaio < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ap max. ≤ 0,75×D.

Download & documenti

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto