• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Fresa ad angolo in HMI, Forma D 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 12mm

Codice art.: 208031 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ js16 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 1833
  • Tolleranza ⌀ nominale: js16
  • Modello: N
  • Direzione di avanzamento: orizzontale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 1833
Tolleranza ⌀ nominale js16
Modello N
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Numero denti Z 6
⌀ Posizione libera D1 5 mm
Lunghezza complessiva L 55 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Lunghezza taglienti Lc 5 mm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 60 grado
Colore collarino verde
Forma D
Tipo di prodotto Frese ad angolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208031 12
EAN / GTIN 4062406397920
Codice del produttore 208031 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
105
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con nuovo rivestimento ad alte prestazioni per garantire la massima durata.
Tolleranza angolare ±8 primi.

Nota:

Per la fresatura di guide nella realizzazione di stampi o attrezzature.
Avanzare con fz al 50% fino a piena lavorazione.
Prodotto più recente per n. art. 208038.