HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 4mm

Art-nr.: 205706 4
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
226 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ d11 DC (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Tolerans nom.-⌀: d11
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Steel
Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil HR
Tolerans nom.-⌀ d11
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 11 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 19 mm
Friställningsdiameter D1 3,7 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,028 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 205706 4
EAN/GTIN 4062406262433
Tillverkarens nummer 205706 4
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
135
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Mått liknande DIN 6527. Optimerad specialkordelprofil för grovfräsning. Mycket hög spånavskiljningskapacitet.

Användningsdata:

För grovbearbetning, särskilt lämpat för fullspårsbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Pro Steel" Visa alla