HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN

Art-nr.: 122776
199 varianter
Anmärkning: Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC. Utförande HB och HE levereras till samma pris som HA. Beställ form HB: med nr 122777. Beställ form HE: med nr 122778.
  • Serie: Pro Steel
  • Bearbetningsförfarande: borrning i fullt material (BVB)
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktyg, utförande: massiv hårdmetall
  • Tolerans, skärdiameter: toleransklass ISO
  • Fästtyp: Cylindriskt skaft
  • Skärpunkt: kapningspunkt 1
  • Gränssnitt position: på maskinsidan
  • Skärmaterial: hårdmetall
  • Beläggning: TiAlN
  • Invändig kylning: ja, med 25 bar
  • Kylsmörjmedel: ja
  • Skärriktning: högerskärande
  • Toleransklass: h7
  • Toleransklass ISO: h7
  • Norm: DIN 6537 L
  • Antal skär: 2
  • Spiralriktning: Höger
  • Spiralvinkel, min.: 30 grad
  • Slipningsform: A
  • Skaftutförande: HA
  • Vinkel, 1: a nivå: 140 grad
  • Färgring: grön
  • Innehåll: enkeldel
  • Lagringsmedium: utan lagringsmedium
+ Filtrering

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen