• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Master Steel HM-färdigfräs HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Art-nr.: 204012 4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
190 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 7

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 7
Spiralvinkel 45 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,1×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 11 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,04 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 204012 4
EAN/GTIN 4045197886378
Tillverkarens nummer 204012 4
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
290
Stål < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
300
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För finbearbetningar.
Speciell geometri för optimal spånavgång.
Hög egenstabilitet och fin balans tack vare differentialdelning.
För valsfräsning som finbearbetning.
Lämplig för bearbetning av titan och titanlegeringar.

Anmärkning:

Efterslipning från ⌀ DC = 6 mm möjlig.
ae max = 0,1×D

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla