GARANT Master Steel HM-färdigfräs HPC 14 mm

Art-nr: 204012 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: 0,1×D vid valsfräsning

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 14 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 7
Spiralvinkel 45 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,1×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 26 mm
totallängd L 83 mm
Skaftdiameter Ds 14 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,14 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,11 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 204012 14
EAN/GTIN 4045197886637

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
290
Stål < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
300
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För finbearbetningar.
Speciell geometri för optimal spånavgång.
Hög egenstabilitet och fin balans tack vare differentialdelning.
För valsfräsning som finbearbetning.
Lämplig för bearbetning av titan och titanlegeringar.

Anmärkning:

ae max = 0,1×D
Efterslipning från ⌀ DC = 6 mm möjlig.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen