{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 23 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,9 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Antal spåndelare | 1 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,08 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC | 0,018 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203089 4 | |
EAN/GTIN | 4045197778871 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC 4 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
854,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
575,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 |
Invändig | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden |
Tandantal Z | 5 | 5 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |
Antal spåndelare | 1 | 1 |