Brotsch med MK-skaft MK1

Art-nr: 162500 MK1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 204
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 204
Invändig nej
Skärlängd Lc 66 mm
totallängd L 102 mm
skaftstorlek □ 8 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 162500 MK1
EAN/GTIN 4045197089182

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Med raka spår och med cylindriskt skaft och fyrkant.

Användningsdata:

För brotschning av koniska hål eller hål som harborrats med olika diametrar för MK-skaft.