{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | M3,5×0,35 | |
| Danga | oksiduotas | |
| Sriegio tipas | MF | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS E | |
| Norma | DIN 374 | |
| Sriegio norma | DIN 13 | |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji | |
| Pjovimo kryptis | dešininis | |
| Sriegio žingsnis | 0,35 mm | |
| Bendras ilgis L | 56 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 2,2 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 2,65 mm | |
| Sriegio ⌀ | 3 mm | |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Serija | Vap Tap | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Sriegio gylis | 9 mm | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 137110 3X0,35 | |
| EAN / GTIN | 4069515001359 | |
| Gamintojo numeris | 137110 3X0,35 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |