Maskin-gängtapp M2,5

Art-nr: 134600 M2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
168 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M2,5
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform D
Spiralvinkel 15-20 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,45 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 2,05 mm
Gäng-⌀ 2,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 2
Färgring Utan
Antal skär Z 2
Gängdjup 5 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 134600 M2,5
EAN/GTIN 4045197075376

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Stabilt utförande med 15 − 20° högerspiral.
Storlek M2,6 med gammal DIN-profil.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen