{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 6,2 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 6,8 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132640 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197072344 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp HSS-E M8
på begäran
I lager
1 773 styck i lager
353,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 842 styck i lager
160,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 820 styck i lager
216,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 |
totallängd L | 90 | 90 | 90 |
Gängtyp | M | M | M |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Gängdjup | 24 | 24 | 24 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |