• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Maskin-gängtapp HSS-E, ånganlöpt, M: M1

Art-nr.: 132640 M1
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
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M1
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 1 4H
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,25 mm
totallängd L 40 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 0,75 mm
Gäng-⌀ 1 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 2
Färgring grön
Antal skär Z 2
Gängdjup 3 mm
Produktslag Gängtapp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 132640 M1
EAN/GTIN 4045197072177
Tillverkarens nummer 132640 M1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Styrdel med smörjspår, men utan spånkanal.
Dim. M1,7; M2,3; M2,6 med gammal DIN-profil.
Med spiralspets.
Toleransklass: ISO 1 4H