Maskin-gängtapp M3

Art-nr: 131100 M3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
325 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M3
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 56 mm
Skaftdiameter Ds 3,5 mm
Skaftfyrkant □ 2,7 mm
Kärnhåls-⌀ 2,5 mm
Gäng-⌀ 3 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 2
Färgring gul
Antal skär Z 2
Gängdjup 9 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 131100 M3
EAN/GTIN 4045197068446

Användningstabell

Aluminium, plast
N
13
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Kraftig spiralspets.
Styrdel med smörjspår, men utan spånspår. Mycket stabil, optimal egenstyrning och ingen efterskärning vid återgången.
Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Utförande - Bild:

Smörjspår
Styrgängor
Skärfas
Spiralspets
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen