Strojní závitník M3

Artiklové číslo: 131100 M3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
298 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M3
Povlak vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,5 mm
Celková délka L 56 mm
⌀ stopky Ds 3,5 mm
Stopka 4hran □ 2,7 mm
⌀ otvoru pod závit 2,5 mm
Závit ⌀ 3 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 2
Barevný kroužek žlutá
Počet břitů Z 2
Hloubka závitu 9 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 131100 M3
EAN / GTIN 4045197068446

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Silný utvářeč třísky.
Vodicí díl s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek. Velmi stabilní, optimální vlastní vedení a žádné dořezávání při zpětném chodu.
Vel. M2,3 a M2,6 se starým profilem DIN.

Provedení – obrázek:

Mazací drážka
Vodicí závit
Náběh
Loupací náběh
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku