Maskin-gängtapp M8

Art-nr: 131100 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 662 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M8
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,25 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skaftfyrkant □ 6,2 mm
Kärnhåls-⌀ 6,8 mm
Gäng-⌀ 8 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring gul
Antal skär Z 3
Gängdjup 24 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 131100 M8
EAN/GTIN 4045197068491

Användningstabell

Aluminium, plast
N
13
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Kraftig spiralspets.
Styrdel med smörjspår, men utan spånspår. Mycket stabil, optimal egenstyrning och ingen efterskärning vid återgången.
Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Utförande - Bild:

Smörjspår
Styrgängor
Skärfas
Spiralspets
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen