{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Nominell ⌀ DC | 8,8 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Utförande | 40×D | |
| Tolerans nom.-⌀ | fg6 | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Spetsvinkel | 135 grad | |
| Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 366,8 mm | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | ja, med 40 bar | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Pilotborr nödvändig | ja, pilot- och co-pilotborr | |
| Spännspårlängd Lc | 380 mm | |
| totallängd L | 430 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
| Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
| Färgring | grön | |
| Produktslag | Spiralborr |
| Artikelnummer | 123740 8,8 | |
| EAN/GTIN | 4045197498250 | |
| Tillverkarens nummer | 123740 8,8 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |