Stegborr HSS/E 9-36 mm

Art-nr: 118320 9-36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
76 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Skaft med tre spännytor

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 9 mm - 36 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Skaft Skaft med tre spännytor
steghöjd 4 mm
totallängd 85 mm
Skaft-⌀ 12 mm
Borrsteg stigande med 3 mm
Färgring Utan
Produktslag Konisk plåtborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 118320 9-36
EAN/GTIN 4045197966667

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Med cylindriskt dubbhålsborr, ⌀-markering i spåret. Skaftet har dessutom tre ytor.

Användningsdata:

Borrning och gradning, maximal materialtjocklek = steghöjd (se tabellen).
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
    Skär-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen