Stepenasto svrdlo HSS/E 9-36 mm

Artikl br.: 118320 9-36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Drška s tri površine za zatezanje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 9 mm - 36 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard Standard proizvođača
Drška Drška s tri površine za zatezanje
Visina stepenice 4 mm
Ukupna duljina 85 mm
⌀ drške 12 mm
Povećanje promjera svrdla za 3 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevano svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 118320 9-36
EAN / GTIN 4045197966667

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S cilindričnim zabušivačem, ⌀-dim. promjera prikazanim u utoru. Drška s 3 prihvatne plohe.

Upotreba:

Bušenje i skidanje srha, debljina materijala = visina stepena (vidi tablicu).
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
    ⌀ oštrice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu