{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm - 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
steghöjd | 4 mm | |
totallängd | 75 mm | |
Skaft-⌀ | 9 mm | |
Borrsteg stigande med | 1 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Konisk plåtborr |
Artikelnummer | 118320 12-20 | |
EAN/GTIN | 4045197036582 |