Precisionsplåtborrsats HSS 3-30,5 mm

Art-nr: 118120 3-30,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
117 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Skaft med tre spännytor

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 3 mm - 30,5 mm
Färgring Utan
Skärmaterial HSS
Produktslag Konisk plåtborr
Norm Verkstadsnorm
Skaft Skaft med tre spännytor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 118120 3-30,5
EAN/GTIN 4045197193209

Benämning

Utförande:

Med skarp borrspets, ingen förborrning nödvändig. Koniskt stigande skäreggar och radiell avbackning på utsidan ger en jämn och fin bearbetning. Skala i spåren. Skaftet har dessutom tre ytor.
Sats med 3 koniska plåtborr och 1 borrpasta nr 118160 i kassett.

Användningsdata:

Borrning utan grader eller skakmärken.
Stålplåt 0,1−2 mm, rostfri plåt (V2A) 0,1−1 mm, järnfria metaller: 0,1−5 mm, plast upp till 10 mm.

Innehåll:

vardera 1 plåtborr: Nr 118020 storlek 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
borrpasta: nr 118160

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar