{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 42,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 45 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,5 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116065 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197363923 |