Dubbhålsborr HSS/E A 4 mm

Art-nr: 111050 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
683 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Försänkningsvinkel: 60

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 333
Typ A
Tolerans nom.-⌀ k12
Försänkningsvinkel 60 grad
Skärriktning Höger
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Antal skär Z 2
Invändig nej
Nominell ⌀ DC 4 mm
för arbetsstyckes-⌀ 40 − 63 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skafttolerans h7
totallängd L 55 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Centrerborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 111050 4
EAN/GTIN 4045197000286

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke, spiralformat.
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
    Nominell ⌀ DC k12 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen