{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Flextril™ | |
Handskegenskap | Livsmedelscertifierad | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
tillverkarens beteckning | Flextril™ 101V | |
Handskstorlek | 9 | |
EN 374 | Typ A (JKNOPT) | |
Kemikaliebeständighet | JKONPT | |
EN 388 | 2X01X | |
Material | Nitril | |
Hållarmaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Längd | 330 mm | |
Tjocklek | 0,28 mm | |
Färg | blå | |
Användningsdata | Flergångs | |
Godstjocklek | 0,28 mm | |
Standard/förordning | EN 374 | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikelnummer | 094796 9 | |
EAN/GTIN | 13603835714100 | |
Tillverkarens nummer | 32-3011E/9L |