Par de guantes de protección química Flextril™ 101 V, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094796 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
362 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Flextril™
Denominación del fabricante Flextril™ 101V
Resistencia a sustancias químicas JKONPT
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 0
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Tipo Tipo A
Espesor 0,28 mm
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Código EN 388 2X01X
Color azul
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 9
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388
Material de base Nitril
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro no
Características Certificación para el contacto con alimentos
Categoría de protección III
Longitud total L 330 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094796 9
EAN / GTIN 3603835757636
Número del fabricante 32-3011E/9L/N
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Flextril™ 101 V. Guantes protectores frente a productos químicos de nitrilo para entornos de trabajo secos y húmedos. Con tecnología de dispersión de humedad integrada Honeywell para una gran comodidad de uso. Alta movilidad de los dedos y excelente agarre gracias al recubrimiento Flextril™. El código QR en el dorso de la mano proporciona un acceso fácil y rápido a todos los documentos técnicos y especificaciones importantes. Homologado para el contacto con alimentos.
Guantes de protección de categoría III.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.