Handske, par ActivArmr Hycron® 27-607 9

Art-nr: 094430 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    64,86  SEK / par
  • Från 12par
    54,14  SEK / par
på begäran
I lager
1 625 styck i lager
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Hycron®
Innehåll 12
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt
Passform God
EN 388 4221X
Hållarmaterial Bomull
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant 3/4 beläggning
användningsområde Heavy Duty
Längd 246 mm
Färg blå
Material beläggning Nitril
Handskstorlek 9
vikt 57 g
silikonfri ja
Användningsdata Flergångs
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla Måttlig
Våtgrepp God
Oljegrepp God
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Måttlig
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material Nitril
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094430 9
EAN/GTIN 10076490102507
Tillverkarens nummer 27-607/9

Benämning

Utförande:

Serie ActivArmr Hycron®. Motståndskraftig handske av bomullsjersey med nitrilbeläggning för krävande användning. Hög motståndskraft mot vassa kanter och nötande material. Robustare och mer flexibel än PVC, håller tre gånger längre än grova läderhandskar. Effektiv fett- och oljespärr. Särskilt lämplig för rågjutna delar, plastformdelar, stavstål, plåt, högeffektkablar, byggmaterial, virke.
Med stickad bas och 3/4-beläggning för högre andningsförmåga.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisk enligt EN 1149.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.