• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Paire de gants ActivArmr Hycron® 27-607, Taille des gants: 9

Réf.: 094430 9
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    5,46 € / 1 paire
  • De 12 paires
    4,55 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
465 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série
Hycron®
Référence fabricant
ActivArmr Hycron® 27-607
Contenu Paires
1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388
B
Version, EN 388
EN388:2016
Résistance à l’abrasion
4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe)
1
Résistance à la déchirure
2
Résistance à la perforation
1
Résistance à la coupure par lame (TDM)
B
Protection contre les chocs
absence de détermination
Matériau revêtement, revêtement 3/4
Nitril
Code EN 388
4121B
Couleur
bleu
Type de produit
gants
Domaine d’utilisation
protection contre les coupures
Taille de gants
9
Domaine d’application
Heavy Duty
Réutilisation
réutilisable
Unité
Paire
Norme
EN 388; EN ISO 21420
Substrat
Coton
Revêtement
revêtement 3/4
Caractéristiques
Sans silicone; sans latex
Catégorie de protection
II
Longueur totale L
246 mm
Poids total
57 g
Sommaire
paire

Identification et classification

Référence article 094430 9
EAN / GTIN 10076490102507
Réf. fabricant 27-607/9
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

ActivArmr série Hycron®. Gants résistants en jersey de coton avec revêtement nitrile pour une utilisation exigeante. Grande résistance aux matériaux coupants et abrasifs. Plus robuste et flexible que le PVC, trois fois plus durable que les gants lourds en cuir. Barrière efficace contre la graisse et l'huile. Particulièrement adaptés aux grandes pièces de fonderie, aux formes en plastique, à l'acier en barre, à la tôle, aux câbles haute performance, aux matériaux de construction, au bois brut.
Gants à poignets tricotés et revêtement 3/4 pour une meilleure respirabilité.

Norme:

Antistatique suivant EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.