Handske, par HyFlex® 48-101 8

Art-nr: 094269 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
4 357 styck i lager
  • Stickningsteknik: 13G
  • Skärskyddsklass: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HyFlex®
Innehåll 12
EN 388 4131A
Hållarmaterial Nylon
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 220 mm
Färg svart
Handskstorlek 8
vikt 15,7 g
Stickningsteknik 13G
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material PU
Skärskyddsklass A
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094269 8
EAN/GTIN 10076490491458
Tillverkarens nummer 48-101/8

Benämning

Utförande:

HyFlex®-serien. Finstickad handske med beläggning på insidan för torra arbetsmiljöer. Lämplig för precisionsarbeten, hög andningsaktivitet. För lättare arbeten inom industrin. God rörlighet för exakt hantering av små objekt. Särskilt lämplig för lätta montagearbeten, inspektion, förpackning av smådelar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.