Kesztyű pár HyFlex® 48-101 8

Cikkszám: 094269 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
4 417 darabszám azonnal szállítható
  • Kötéstechnológia: 13G
  • Vágásvédelmi kategória: A

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HyFlex®
Tartalom 12
EN 388 4131A
Hordozóanyag Nylon
Bevonat PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Hossz 220 mm
Festék fekete
Kesztyűméret 8
Súly 15,7 g
Kötéstechnológia 13G
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Anyag PU
Vágásvédelmi kategória A
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094269 8
EAN / GTIN 10076490491458
Gyártó száma 48-101/8

Leírás

Kivitel:

HyFlex® sorozat. Finomkötésű kesztyű a tenyéren bevonattal száraz munkakörnyezethez. Precíz munkavégzéshez alkalmas, jól szellőzik. Könnyű ipari munkavégzéshez. Jó mozgásszabadság kis tárgyak pontos mozgatásához. Különösen alkalmas könnyű szerelési munkákhoz, vizsgálatokhoz, kis alkatrészek csomagolásához.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "HyFlex®" Összes megtekintése