• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Halvsko svart/orange VD 7500 SST, S3 XB, EU-skostorlek: 38

Art-nr.: 092675 38
Ny produkt
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Stål
  • Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200
  • Isolering mot kyla: ned till -20°C

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie VD
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Stål
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) Över 200 °C
Isolering mot kyla ned till -20°C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 38
Färg svart/orange
Produktslag Skyddslågsko

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 092675 38
EAN/GTIN 4044348754108
Tillverkarens nummer VD 7500 SST ESD S3 XB 38
Tillverkare/ansvarig person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Benämning

Utförande:

Skyddssko VARIO DYNAMICS® med SECURE VARIO® häldämpning och VARIO Multiflex®-teknik. Med extra halksäker yttersula i Perbunan (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Ovanmaterial av smidigt glattläder.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Sluten plös.
  • Yttersula Perbunan Athletic ESD, silvergrå.
  • Förstärkt tåskydd.
  • Innersula av äkta läder.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HRO

Anmärkning:

Normalt utförande NB under nr 092672.