Sandal, svart AL 711 PLUS ESD, S1 NB 42

Art-nr: 092611 42
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager
  • Skyddsklass: S1
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • Egenskap: Vario®-dämpning
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie AL 700 Plus ESD
Kön Herr
Skyddsklass S1
Material tåhätta Aluminium
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Egenskap Vario®-dämpning
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 42
Färg svart
Material yttersula TPU Dynamics
med reflexmaterial (god synlighet) ja
Produktslag Säkerhetssandaler

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092611 42
EAN/GTIN 4044348479834
Tillverkarens nummer ESD AL 711 PLUS NB 42

Benämning

Utförande:

Skyddssandal i ALLROUND-familjen med kardborrbandslås och ovanmaterial av funktionstextil med öppna celler. Med SECURA VARIO® häldämpning.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Säkerhetsreflexer.
  • Innersula av äkta läder.
  • Gångsula TPU Dynamics ESD, vit.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092612.
Lagerbestånd i EU-skostorlekar 39 – 48. Kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 48.
Innehåller dämpningselementet rött och grönt
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen